pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP146 PIASTRA INT. LAM. 1400X600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP146 PIASTRA INT. LAM. 1400X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1400 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126784

Codice prodotto

SNRNSYMP146

Cod. produttore

NSYMP146

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1400 mm

Larghezza:

600 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1400 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato inprofondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Modalità di fissaggio tramite staffe.