pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1410 PIASTRA INT. LAM. 1400X1000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1410 PIASTRA INT. LAM. 1400X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485130682

Codice prodotto

SNRNSYMP1410

Cod. produttore

NSYMP1410

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1400 x W è 1000 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.