pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM76 PIASTRA INT. LAM. 700X600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480183423

Codice prodotto

SNRNSYMM76

Cod. produttore

NSYMM76

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

650 mm

Larghezza:

550 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di fondo piena per PanelSeT (CRN, S3D, S3X, PLM). 699 x 600 mm. Carico permanente ammissibile: 135 kg. Avvitato su perni posteriori, vite tipo M8. Lamiera in acciaio zincato.