pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM66 PIASTRA INT. LAM. 600X600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM66 PIASTRA INT. LAM. 600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 550 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480183409

Codice prodotto

SNRNSYMM66

Cod. produttore

NSYMM66

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

550 mm

Larghezza:

550 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 600 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.