SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM55 PIASTRA INT. LAM. 500X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 450 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480183379
Codice prodotto
SNRNSYMM55
Cod. produttore
NSYMM55
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
450 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 500 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.