SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM45SB PIASTRA DI FONDO 400X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 375 mm
Larghezza - 485 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480520662
Codice prodotto
SNRNSYMM45SB
Cod. produttore
NSYMM45SB
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
375 mm
Larghezza:
485 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo 400x500 per Spacial SBM. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: parte inferiore della cassetta. Benefici: .. Applicazioni: ..