pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM128 PIASTRA INT. LAM. 1200X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM128 PIASTRA INT. LAM. 1200X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1150 mm

  • Larghezza - 750 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480183201

Codice prodotto

SNRNSYMM128

Cod. produttore

NSYMM128

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1150 mm

Larghezza:

750 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 800 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.