SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM1212 PIASTRA INT. LAM. 1200X1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 1200 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480183188
Codice prodotto
SNRNSYMM1212
Cod. produttore
NSYMM1212
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
1200 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA INT. LAM. 1200X1200