SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMFSC80D Guida DIN regolabile L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480065569
Codice prodotto
SNRNSYMFSC80D
Cod. produttore
NSYMFSC80D
Produttore
SNR
Set costituito da una guida DIN simmetrica galvanizzata e supporti regolabili in profondità per l'installazione di dispositivi modulari o meno. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È progettato per essere fissato con viti direttamente sui montanti del set di accoppiamento telaio modulare, con una profondità regolabile di 52 mm La profondità e l'altezza reali sono rispettivamente di 695 mm e 26 mm. Il supporto è realizzato in acciaio zincato e la DIN in acciaio zincato. Il colore è grigio RAL7035. Il kit contiene 1 guida DIN, 2 supporti regolabili ed elementi di fissaggio.


