pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF66 Pannello microperforato 600x600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 550 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480183102

Codice prodotto

SNRNSYMF66

Cod. produttore

NSYMF66

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

550 mm

Larghezza:

550 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 600 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.