pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF54 Pannello microperforato 500x400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF54 Pannello microperforato 500x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 450 mm

  • Larghezza - 350 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480183065

Codice prodotto

SNRNSYMF54

Cod. produttore

NSYMF54

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

450 mm

Larghezza:

350 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 400 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.