SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF53 Pannello microperforato 500x300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480199073
Codice prodotto
SNRNSYMF53
Cod. produttore
NSYMF53
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 300 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.