pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMDVR12 LONGH. ACC. PER CASSA H1200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMDVR12 LONGH. ACC. PER CASSA H1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3295150511088

Codice prodotto

SNRNSYMDVR12

Cod. produttore

NSYMDVR12

Produttore

SNR

2 Guide metalliche da 2,5 mm per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La larghezza è di 25 mm L'altezza nominale è 1200 mm e l'altezza reale è 1152,4 mm La profondità è di 15 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaioe gli accessori di cablaggio di fissaggio Fissato con viti di tipo M8 su borchie posteriori in posizione cassetta Il prodotto è costituito da 2 x 1 montanti Peso netto: 1,34 kg