SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD2 LAMPADA LED T5 14W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10 W
Tensione nominale - 100...250 V
Lampada - LED non sostituibile
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 310 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481190383
Codice prodotto
SNRNSYLAMT5LD2
Cod. produttore
NSYLAMT5LD2
Produttore
SNR
Potenza della lampada:
10 W
Tensione nominale:
100...250 V
Lampada:
LED non sostituibile
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
310 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Spina / Presa
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio:
Magnetico
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Adatto a montaggio in rack 19":
no