pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDS Lampada LED con presa SCHUKO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDS Lampada LED con presa SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Tensione nominale - 100...250 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 372 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481203045

Codice prodotto

SNRNSYLAMLDS

Cod. produttore

NSYLAMLDS

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

10 W

Tensione nominale:

100...250 V

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

372 mm

Con presa di corrente:

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Adatto a montaggio in rack 19":

Lampada a LED a fissaggio multiplo con presa Schuko. 230V AC 50Hz o 60Hz. LED integrato 640 lm , 4000k, 25000 h. Interruttore integrato. 372 x 63 x 40 mm Connettore cavo rapido non fornito. Supporto di montaggio tramite staffa, guida DIN, parti metalliche. Modalità di fissaggio tramite clip, fissaggio magnetico, viti. Prodotto in PC (UL94V-0). Nero RAL 9005. Protezione IP20, classe di isolamento elettrico 2.