pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID2010 CONTROPORTA INTERNA 2000X1000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID2010 CONTROPORTA INTERNA 2000X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485127064

Codice prodotto

SNRNSYID2010

Cod. produttore

NSYID2010

Produttore

SNR

Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 1000 mm e 2000 mm. La larghezza e l'altezza reali sono rispettivamente di 900 mm e 1865 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è15 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"