SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGCA46 10 anelli passacavi 40x60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480173721
Codice prodotto
SNRNSYGCA46
Cod. produttore
NSYGCA46
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Altezza:
40 mm
Numero RAL:
7035
Guidacavi da installare sui montanti da 19 pollici o su tutte le traverse di supporto dei cavi o sul retro dei ripiani da 19 pollici. Le dimensioni della guida sono 40 mm x 60 mm.