SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFXT8060 RIPIANO FISSO 682X440


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480064548
Codice prodotto
SNRNSYFXT8060
Cod. produttore
NSYFXT8060
Produttore
SNR
Vassoio fisso per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È fatto d'acciaio. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm. Il kit è costituito da 1 vassoio fisso ed elementi di fissaggio. Il vassoiodeve essere utilizzato con contenitori di larghezza e profondità non minime rispettivamente di 800 e 600 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Il carico massimo è di 150 kg distribuiti in modo uniforme. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Il prodotto deve essere utilizzato con cabinet da 800 mm di larghezza e 600 mm di profondità La larghezza del prodotto è 682 mm, l'altezza è 30 mm e la profondità è 490 mm Regolabile in profondità ogni 25mm Il carico massimo è di 150kg equamente distribuito La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere