SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFXT8050 RIPIANO FISSO 682X390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480064531
Codice prodotto
SNRNSYFXT8050
Cod. produttore
NSYFXT8050
Produttore
SNR
Vassoio fisso per armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È fatto d'acciaio. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm. Il kit è costituito da 1 vassoio fisso ed elementi di fissaggio. Il vassoiodeve essere utilizzato con contenitori di larghezza e profondità non minime rispettivamente di 800 e 500 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Il carico massimo è di 150 kg distribuiti in modo uniforme. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato con cabinet da 800 mm di larghezza e 500 mm di profondità La larghezza del prodotto è 682 mm, l'altezza è 30 mm e la profondità è 390 mm Regolabile in profondità ogni 25mm Il caricomassimo è di 150kg equamente distribuito La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere


