SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFCG100 Guida per il fissaggio dei cavi L 1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 40 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3606480064449
Codice prodotto
SNRNSYFCG100
Cod. produttore
NSYFCG100
Produttore
SNR
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
40 mm
Superficie:
Altri
Distanza tra i fori:
950 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Guida a L per il fissaggio dei cavi. È realizzato in acciaio zincato per l'uso in armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. La larghezza nominale è 1000 mm e la distanza l'interasse di fissaggio è 950 mm. Nei contenitori PanelSeT SFN e PanelSeT SF/SFX la guida è fissata al telaio inferiore, sopra il passacavi, oppure allo zoccolo mediante le traverse dello zoccolo. Negli armadi PanelSeT SM/SMX la guida viene fissata alle guide di regolazione inferiori, sopra l'ingresso cavi, oppure allo zoccolo, utilizzando le guide trasversali dello zoccolo. I cavi sono fissati alla guida mediante morsetti metallici Profondità regolabile con passo 25mm Non è possibile montarlo su una traversa dello zoccolo Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 guida e 2 supporti di montaggio.




