pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEX208 DISTANZIALI M8 ALTEZZA 20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Stahl

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziale

  • Larghezza - 1.5 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3606480181887

Codice prodotto

SNRNSYEX208

Cod. produttore

NSYEX208

Produttore

SNR

Materiale:

Stahl

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziale

Larghezza:

1.5 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

1.5 mm