SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL3525D8 Cavi messa a terra L350 mm 25 mm²


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
3606480064418
Codice prodotto
SNRNSYEL3525D8
Cod. produttore
NSYEL3525D8
Produttore
SNR
Si tratta di un cavo di terra destinato all'uso in quadri elettrici, che facilita l'installazione di un collegamento di terra sicuro di lunghezza ottimale e contatto perfetto. È realizzato in ottone e terminale in lega di rame, guaina isolata in PVC verde e giallo. Ha una lunghezza di 350 mm, una sezione di 25 mm2 e un diametro del terminale di 8,3 mm.