pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ53G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT 500X320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Premistoppa

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 465 mm

  • Altezza - 6 mm

  • Spessore - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485405292

Codice prodotto

SNRNSYECPLAZ53G

Cod. produttore

NSYECPLAZ53G

Produttore

SNR

Tipologia:

Premistoppa

Tipo:

Diritto

Larghezza:

465 mm

Altezza:

6 mm

Spessore:

4 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Tipo di filettatura:

Senza

PanelSeT - Cavo in poliestere/piastra di ingresso per PLACZ/PLAZT. L 500 x P 320 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Placca passacavi piena. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035.Incompatibilità: pannelli per adattatori, piastre, guide scorrevoli, porta interna/telaio per distribuzione modulare.