SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ124G Placca passacavi PLAZ/PLAZT 1250x420 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 1210 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Forature sfondabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485405285
Codice prodotto
SNRNSYECPLAZ124G
Cod. produttore
NSYECPLAZ124G
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
1210 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
342 mm
Piastra passacavi piena multifunzione per cassette PanelSeT PLA PLAZ e PanelSeT PLA PLAZT Il prodotto è realizzato in poliestere caricato con fibra di vetro La piastra ha uno spessore di 4 mm La larghezza è di 1210 mm La profondità è di 342 mm Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


