pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC881 PLACCA PASSAC.2 PARTI 800X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC881 PLACCA PASSAC.2 PARTI 800X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126319

Codice prodotto

SNRNSYEC881

Cod. produttore

NSYEC881

Produttore

SNR

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

800 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 800 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastrapressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio