SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC862 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 800X600 SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 800 mm
Altezza - 30 mm
Spessore - 620 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126470
Codice prodotto
SNRNSYEC862
Cod. produttore
NSYEC862
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Larghezza:
800 mm
Altezza:
30 mm
Spessore:
620 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Prestampaggi in rilievo:
sì
Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 600 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


