SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC8101 PIASTRA PASSACAVI 1 INGRESSO 800X1000 SF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 650 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480064159
Codice prodotto
SNRNSYEC8101
Cod. produttore
NSYEC8101
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
650 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
1000 mm
Piastra passacavi per applicazioni elettroniche con 1 ingresso per armadi PanelSeT SF Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 800 mm, la larghezza utile è 616 mm e la larghezza reale è 650 mm L'altezza è di 30 mm La profondità nominale è 1000 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio