pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC781 PLACCA PASSAC.2 PARTI 700X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC781 PLACCA PASSAC.2 PARTI 700X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Spessore - 0 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480211508

Codice prodotto

SNRNSYEC781

Cod. produttore

NSYEC781

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Larghezza:

700 mm

Altezza:

0 mm

Spessore:

0 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Prestampaggi in rilievo:

no

Piastra pressacavi multiuso da 1 ingresso per armadi elettrici PanelSeT SFN, Prismaset e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 700 e 800 mm. Il set contieneuna piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio