pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC68 PLACCA PASSAC. UNICA 600X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC68 PLACCA PASSAC. UNICA 600X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126029

Codice prodotto

SNRNSYEC68

Cod. produttore

NSYEC68

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

600 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Spessore:

710 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 800 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"