SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC661 PLACCA PASSAC.2 PARTI 600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - Diritto
Larghezza - 600 mm
Altezza - 35 mm
Spessore - 450 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126265
Codice prodotto
SNRNSYEC661
Cod. produttore
NSYEC661
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Tipo:
Diritto
Larghezza:
600 mm
Altezza:
35 mm
Spessore:
450 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Prestampaggi in rilievo:
sì
Numero di aperture per connettori:
0
Tipo di filettatura:
Senza
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastrapressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio