pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC651 PLACCA PASSAC.2 PARTI 600X500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC651 PLACCA PASSAC.2 PARTI 600X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Spessore - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126258

Codice prodotto

SNRNSYEC651

Cod. produttore

NSYEC651

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Tipo:

Diritto

Larghezza:

600 mm

Altezza:

30 mm

Spessore:

450 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Prestampaggi in rilievo:

Numero di aperture per connettori:

0

Tipo di filettatura:

Senza

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 500 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio