pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC64 PLACCA PASSAC. UNICA 600X400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC64 PLACCA PASSAC. UNICA 600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485125992

Codice prodotto

SNRNSYEC64

Cod. produttore

NSYEC64

Produttore

SNR

Larghezza:

600 mm

Profondità:

400 mm

Altezza:

2000 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"