SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6122 Piastra passacavi 2 ingressi 600x1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Lineare
Larghezza - 444 mm
Altezza - 24 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480064135
Codice prodotto
SNRNSYEC6122
Cod. produttore
NSYEC6122
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tipo:
Lineare
Larghezza:
444 mm
Altezza:
24 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 1200 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


