pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6102 Piastra passacavi 2 ingressi 600x1000 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6102 Piastra passacavi 2 ingressi 600x1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 444 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480064104

Codice prodotto

SNRNSYEC6102

Cod. produttore

NSYEC6102

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tipo:

Lineare

Larghezza:

444 mm

Altezza:

24 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

1.5 mm

Piastra passacavi per applicazioni elettroniche con 2 ingressi per armadi PanelSeT SF Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 600 mm, la larghezza utile è 416 mm e la larghezza reale è 444 mm L'altezza è di 24 mm La profondità nominale è 1000 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio