pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC610 Piastra passacavi 600x1000 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480064081

Codice prodotto

SNRNSYEC610

Cod. produttore

NSYEC610

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tipo:

Lineare

Larghezza:

600 mm

Altezza:

20 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

1.5 mm

Piastra passacavi per applicazioni elettroniche per armadi PanelSeT SF Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza utile è 416 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 1000 mm e la profondità reale è 906 mm Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio