SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC462 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 400X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - Diritto
Larghezza - 400 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485126432
Codice prodotto
SNRNSYEC462
Cod. produttore
NSYEC462
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Tipo:
Diritto
Larghezza:
400 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Tipo di filettatura:
Senza
Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 600 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio




