pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC451 PLACCA PASSAC.2 PARTI 400X500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC451 PLACCA PASSAC.2 PARTI 400X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Spessore - 244 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126210

Codice prodotto

SNRNSYEC451

Cod. produttore

NSYEC451

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Larghezza:

400 mm

Altezza:

20 mm

Spessore:

244 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Prestampaggi in rilievo:

no

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 500 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio