SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC36 Piastra passacavi 300x600 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Larghezza - 300 mm 
- Altezza - 25 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3606485125947
Codice prodotto
SNRNSYEC36
Cod. produttore
NSYEC36
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
515 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 300 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


