pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1641 PLACCA PASSAC.2 PARTI 1600X400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1641 PLACCA PASSAC.2 PARTI 1600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126401

Codice prodotto

SNRNSYEC1641

Cod. produttore

NSYEC1641

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Spessore:

400 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 400 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio