SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1262 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 1200X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 35 mm
Spessore - 520 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485126517
Codice prodotto
SNRNSYEC1262
Cod. produttore
NSYEC1262
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
35 mm
Spessore:
520 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Prestampaggi in rilievo:
sì
Piastra pressacavi 2 multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


