SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3HD64 Porta 600x400 S3HD + Chiusura


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005764752
Codice prodotto
SNRNSYDS3HD64
Cod. produttore
NSYDS3HD64
Produttore
SNR
Porta piena per PanelSet S3HD compact enclosure Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 600 mm Lo sportello è realizzato in acciaio con rivestimento anticorrosivo (RAL 7035) IK10 conforme a IEC 62262 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 200 kg La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm Assicura resistenza alla corrosione C4H conforme a ISO 12944: 1999 e resistente agli UV conforme a IEC 62208