pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3HD54 Porta 500 x 400 S3HD No maniglia

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005764745

Codice prodotto

SNRNSYDS3HD54

Cod. produttore

NSYDS3HD54

Produttore

SNR

Porta piena per PanelSet S3HD compact enclosure Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 500 mm Lo sportello è realizzato in acciaio con rivestimento anticorrosivo (RAL 7035) IK10 conforme a IEC 62262 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 200 kg La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm Assicura resistenza alla corrosione C4H conforme a ISO 12944: 1999 e resistente agli UV conforme a IEC 62208