pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM75TG 7035 porta trasparente senza blocco PLM75T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM75TG 7035 porta trasparente senza blocco PLM75T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485422398

Codice prodotto

SNRNSYDPLM75TG

Cod. produttore

NSYDPLM75TG

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

536 mm

Altezza:

536 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

Profondità:

27 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Porta trasparente senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 536 mm L'altezza è 747 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado diprotezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²