SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM75G Porta senza serratura RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485422336
Codice prodotto
SNRNSYDPLM75G
Cod. produttore
NSYDPLM75G
Produttore
SNR
Porta piena senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 536 mm L'altezza è 747 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²