pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM43TG 7035 porta trasparente senza blocco PLM43T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM43TG 7035 porta trasparente senza blocco PLM43T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005764615

Codice prodotto

SNRNSYDPLM43TG

Cod. produttore

NSYDPLM43TG

Produttore

SNR

Porta trasparente senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 330 mm L'altezza è 430 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado diprotezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²