SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM32G 7035 porta senza blocco PLM32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
3606485422275
Codice prodotto
SNRNSYDPLM32G
Cod. produttore
NSYDPLM32G
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
215 mm
Altezza:
215 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
4X


