SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA75G porta PLA 750x500 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485422442
Codice prodotto
SNRNSYDPLA75G
Cod. produttore
NSYDPLA75G
Produttore
SNR
Porta piena per Thalassa PLA Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 500 mm L'altezza è 750 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra o destra (angolo di apertura di 180°) Il carico massimo è 30 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm