pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA57G 7035 PLA porta 500x750

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA57G 7035 PLA porta 500x750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005764554

Codice prodotto

SNRNSYDPLA57G

Cod. produttore

NSYDPLA57G

Produttore

SNR

Porta piena per Thalassa PLA Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 750 mm L'altezza è 500 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra o destra (angolo di apertura di 180°) Il carico massimo è 30 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm