pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA55HG 7035 PLA porta 500x500+ man

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA55HG 7035 PLA porta 500x500+ man

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485422527

Codice prodotto

SNRNSYDPLA55HG

Cod. produttore

NSYDPLA55HG

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

500 mm

Altezza:

500 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

28.5 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Porta piena per Thalassa PLA Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 500 mm L'altezza è 500 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra o destra (angolo di apertura di 180°) Il carico massimo è 30 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm