SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA3 4 GUIDE SCORREVOLI P320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480194375
Codice prodotto
SNRNSYDPLA3
Cod. produttore
NSYDPLA3
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Completo di viti di fissaggio:
sì
4 guide scorrevoli P320. categoria accessori: accessorio di montaggio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: Lati del contenitore - composizione dispositivo: elementi di fissaggio, 4 Guide di scorrimento, 4 supporto scorrevole con vite M8 - quantità per confezione: set da 1 - materiale: alluminio per guida scorrevole, acciaio per supporto scorrevole. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..